Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Accessoire: X-Car kit charge et fixation voiture, support pare brise et support ventilation, compatibilité X-LINK, charge rapide
KIT DE CHARGE ET FIXATION POUR VOITURE. Profitez de votre temps de trajet pour recharger facilement votre mobile. En s'installant dans sa voiture le matin, nous n'avons pas le temps de chercher le bon câble de charge, d'ouvrir le capot d'étanchéité, de brancher son smartphone.. c'est en réponse à ces contraintes qu'a été conçu le X-CAR. Grâce à son système de fixation magnétique, il vous permet de fixer votre téléphone en un geste, et de démarrer la charge instantanément. En seulement 30 minutes de trajet, vous repartez avec une autonomie de 8h. Optez à votre convenance pour le support pare-brise ou le support grille de ventilation, tous deux fournis dans le pack. Orientez votre téléphone en mode portrait ou paysage de manière aussi simple que rapide, pour une lecture optimale du GPS. Deux systèmes de fixation sont inclus dans ce pack. Le système de fixation pour pare-brise assure un maintien efficace et durable grâce à sa ventouse avec base en polyuréthane (la ventouse est lavable, afin d'assurer un maintien toujours optimal). Vous pouvez également opter pour l'accroche sur la grille de ventilation, plus discrète et tout aussi stable. Sur un système comme sur l'autre, votre mobile est solidement stabilisé grâce au système de connexion magnétique X-LINK. COMPLET, Finis les câbles ! Fixez votre smartphone en un seul geste et la charge démarre instantanément grâce à la technologie X-LINK. Très simple d'utilisation, le système directement intégré à l'arrière du téléphone vous permet de recharger votre téléphone. Des aimants positionnés sous la coque permettent de passer facilement du mode portrait au mode paysage pour une lecture facilitée du GPS. X-LINK Contrairement à une recharge par induction, il n'y a aucune perte de puissance avec la connexion magnétique X-LINK (98% de puissance de charge transférée). Le câble plat relié à son chargeur allume-cigare de 2,4 A fournit une charge rapide même sur de courts trajets.
X link
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Gamme